Beli Mata Bor Manual di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. KRISBOW Drill Chuck Arbor (Adapter Chuck Bor)
    Mulai

    Rp99.900

    KRISBOW Drill Chuck Arbor (Adapter Chuck Bor)
    Deskripsi:
    Drill Chuck Arbor MT2 X B16 adalah alat yang digunakan pada mensin bor sebagai aksesoris utama untuk memegang mata bor. Alat ini digunakan untuk memegang mata bor saat dilakukan pengeboran sehingga dapat digunakan pada putaran tinggi tanpa perlu khawatir mata bor yang digunakan terlepas. Alat ini dikencangkan dengan secara manual dengan menggunakan pin Chuck. Drill Chuck Arbor ini mempunyai dimensi 112x16x16mm. Drill Chuck Arbor sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  3. BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  4. Star-M Auger Drill Bit Power Drill (Mata Bor Kayu)
    65%
    Mulai

    Rp109.900

    Star-M Auger Drill Bit Power Drill (Mata Bor Kayu)
    atribut:
    • Material: Carbon steel (S55C)
    • Compatible drills: Electric drills
    • Purpose of Use: Work Material: Wood.
  5. Star-M Set Mata Bor Multi Borer untuk Kayu (Drill Bit Set)
    60%
    Mulai

    Rp85.900

    Star-M Set Mata Bor Multi Borer untuk Kayu (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: Finished with carbon steel and electroless nickel plating.
    • Compatible drills: Impact drivers, electric mills and drill presses
  6. Star-M Bamboo Drill Bit (Mata Bor Kayu)
    Mulai

    Rp199.900

    Star-M Bamboo Drill Bit (Mata Bor Kayu)
    Deskripsi:
    -Not only for drilling bamboo, but also acrylic, PVC, hard rubber, etc.-Since it is an acute angle type, it is possible to drill as much as you added force.-Work Material: Wood, Hardwood, Bamboo, PVC, Acrylic, Hard Rubber.
    atribut:
    • Shank Diameter: 6.35mm
    • Total Length: 80mm
    • Groove Length: 40mm
    • Purpose of Use: Work Material: Wood, Hardwood, Bamboo, PVC, Acrylic, Hard Rubber.
  7. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp19.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  8. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. BOSCH Kepala Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Kepala Bor
    atribut:
    • Replacement Key: D
    • Bench-mounted Drill: +
    • Impact-proof: +
    • Illustration No.: 1
  10. Star-M Corrugated Sheet Drill Bit with Hexagon Shank (Mata Bor Atap)
    66%
    Mulai

    Rp72.900

    Star-M Corrugated Sheet Drill Bit with Hexagon Shank (Mata Bor Atap)
    atribut:
    • Material: Ordinary steel
    • Total Length (mm): 65
    • Groove Length (mm): 25
    • Purpose of Use: For installation of corrugated sheet hooks.
  11. Non Brand Manual Strapping Tool
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

    Non Brand Manual Strapping Tool
    Deskripsi:
    Manual Strapping Tool, is suitable for any other strapping purpose, which require a manual hand-work. It is very easy to use and moveable with the average weight of 2kg for each tool. A set manual strapping tool is including Tensioner and the manual pressing tool.
  12. Star-M Drill Bit Taper Point for Wood (Mata Bor Kayu)
    61%
    Mulai

    Rp77.900

    Star-M Drill Bit Taper Point for Wood (Mata Bor Kayu)
    atribut:
    • Material: Carbon steel (S55C)
    • Compatible drills: Impact drivers and electric drills
    • Purpose of Use: Work Material: Wood.
  13. NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

  14. OSG Straight Shank EX-Gold Drill Regular Type For General Processing X Thinning (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp289.900

    OSG Straight Shank EX-Gold Drill Regular Type For General Processing X Thinning (Mata Bor Lurus)
    atribut:
    • Material: Cobalt high speed steel (HSS-Co)
    • Shank Diameter Tolerance: h7
    • Shank Shape: End mill shank
    • Surface Treatment: TiN coating
    • Drill Diameter Tolerance (mm): h8
    • Drill Thinning Shape: X type thinning
    • Helix Angle (°): 30
    • Tip Angle (°): 130
  15. SUS Straight Shank Twist Drill (Mata Bor Lurus)
    28%
    Mulai

    Rp13.900

    SUS Straight Shank Twist Drill (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Suitable for drilling General Steels, Alloy Steels with hardness under HRC30, Cast Iron and Cast Steel, etc. - Suitable for drilling operations on drilling machines, lathes and bench lathes.
    atribut:
    • Material: HSS (High Speed Steel)
    • Diameter Tolerance: h8
    • Tip Angle (°): 118
Daftar Harga Mata Bor Manual Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
KRISBOW Drill Chuck Arbor (Adapter Chuck Bor)Rp99.900
BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)Rp349.900
Star-M Auger Drill Bit No 4 (Mata Bor Kayu)Rp119.900
Star-M Auger Drill Bit Power Drill (Mata Bor Kayu)Rp109.900
KRISBOW Set Mata Bor Mixed (Drill Bit Set)Rp159.900
Star-M Set Mata Bor Multi Borer untuk Kayu (Drill Bit Set)Rp85.900
ONISHI Auger Drill Bit Short (Mata Bor Kayu)Rp72.900
Star-M Bamboo Drill Bit (Mata Bor Kayu)Rp199.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp19.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)